穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04631116 品番 VG65DGB65AA
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます

仕様●VG:65●適用パイプ外径:76.3●A:145●C:77●D:3●T:10●T1:5●T2:2●G1:95●G2:85●ボルト穴径(深さ):12●ボルト穴数:4●P.C.D:120●Oリング規格:V85●ブランク・穴あき:穴あき●固定・回転:固定●締結方法:ボルト締め●ボルト穴:キリ穴タイプ(スルーホール)●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。 アズワン品番67-9280-64
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする