コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04631125
品番
VG50DGB50AA
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
仕様
●VG:50●適用パイプ外径:60.5●A:120●C:61●D:3●T:10●T1:-●T2:-●G1:80●G2:70●ボルト穴径(深さ):10●ボルト穴数:4●P.C.D:100●Oリング規格:V70●ブランク・穴あき:穴あき●固定・回転:固定●締結方法:ボルト締め●ボルト穴:キリ穴タイプ(スルーホール)●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-63
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。