コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04631150
品番
VG100DGB100AA
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
仕様
●VG:100●適用パイプ外径:114.3●A:185●C:115●D:3●T:12●T1:-●T2:-●G1:130●G2:120●ボルト穴径(深さ):12●ボルト穴数:8●P.C.D:160●Oリング規格:V120●ブランク・穴あき:穴あき●固定・回転:固定●締結方法:ボルト締め●ボルト穴:キリ穴タイプ(スルーホール)●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-66
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。