ELSA04 イコール・ストレート 958Vシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04631186 品番 958V-8FF
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐薬品性に優れたPVDF製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。

仕様●チューブ外形:8mm●材質:本体/ポリフッ化ビニリデン(PVDF)●OリングFKM●他SUS316L、SUS301●使用温度範囲:0〜120℃ アズワン品番67-9280-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする