ディスプレイフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 仕様●サイズ:A4●外寸:324×238mm●内寸:290×200mm●重量:162g●材質:ポリエステル、マグネット、粘着剤、紙●カラー:シルバー 注文コード04631737 品番487223
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

デュラブルのディスプレイフレームは、簡単かつ効果的な情報掲示を可能にします。弱粘着性のある裏面により、壁に簡単に貼り付けることができ、掲示物や広告を美しく飾ります。さらに強力なマグネットが付いており、掲示物をしっかりとホールドします。病院、待合室、オフィスなど、さまざまな場所で利用できます。洗練されたデザインはどんな環境にも適しています。フレームを壁から取り外し、別の場所での貼り直しも可能です。

仕様●サイズ:A4●外寸:324×238mm●内寸:290×200mm●重量:162g●材質:ポリエステル、マグネット、粘着剤、紙●カラー:シルバー アズワン品番67-9283-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする