セイコーインスツル
セイコーインスツルの 店舗運営用品
セイコーインスツルの 値付け/タグ用品
セイコーインスツルの 感熱・製品ラベルプリンター
モバイルプリンター DPUシリーズ用バッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04631789
品番
BP-L0725-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DPU-S445用バッテリーです。
仕様
●使用電池:リチウムイオン●定格電圧:DC7.4 V●定格容量:2500 mAh●動作温度:0〜 50℃(放電時)、0〜 40℃(充電時)
アズワン品番
67-9284-06