セイコーインスツル
セイコーインスツルの 店舗運営用品
セイコーインスツルの 値付け/タグ用品
セイコーインスツルの 感熱・製品ラベルプリンター
モバイルプリンター DPUシリーズ用バッテリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04631798
品番
BP-L0719-B1
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DPU-S245用バッテリーです。
仕様
●使用電池:リチウムイオン●定格電圧:DC7.2 V●定格容量:1900 mAh●動作温度:-10〜 50℃(放電時)0〜 40℃(充電時)
アズワン品番
67-9284-03