モバイルプリンター DPU-S445 本体 DPU-S445シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●印字方式:感熱ラインドット方式●ドット構成(dots/line):832●ドット密度(dots/mm):8●紙幅(mm):112+0-1●印字幅(mm):104●スピード(mm/sec):max 90●用紙外径(mm):max Φ50●文字構成(H×W dots):24×12, 24×24, 16×8, 16×16●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5, 3.0×3.0, 2.0×1.0, 2.0×2.0●印字桁数(初期設定時):52, 26, 69, 34●用紙:ロール紙、ラベルロール紙、単票紙●文字種類:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字●バーコード種類:UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE128,PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix●電源オプション:専用ACアダプタ・Li-ion充電池●通信方式:USB、シリアル●入力バッファ:4Kバイト●コマンド形式:ESC/P(TM)準拠●切断方式:ティアバー●動作温度範囲(℃):0〜50●耐用寿命:耐摩耗性(km)/50(推奨感熱紙使用のこと)●寸法(W×D×H mm):145.0×135.0 ×58.0(突起部を除く)●質量(g):約490 ※4(バッテリ装着、ロール紙除く)●規格:FCC, CE, VCCI●オプション:ACアダプタ、バッテリパック、バッテリ充電器、ACケーブル、USBケーブル、シリアルケーブル、キャリングケース●ソフトウェア:Printer Driver/SDK, Windows(R) CE SDK, Android(TM) SDK, iOS SDK●※ソフトウェア詳細はこちらの ソフトウェア対応表 対応表をご参照ください。 注文コード04631807 品番DPU-S445-00C-E
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
多彩なインタフェース(USB/Serial)を装備し、使う場所を選びません。

仕様●印字方式:感熱ラインドット方式●ドット構成(dots/line):832●ドット密度(dots/mm):8●紙幅(mm):112+0-1●印字幅(mm):104●スピード(mm/sec):max 90●用紙外径(mm):max Φ50●文字構成(H×W dots):24×12, 24×24, 16×8, 16×16●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5, 3.0×3.0, 2.0×1.0, 2.0×2.0●印字桁数(初期設定時):52, 26, 69, 34●用紙:ロール紙、ラベルロール紙、単票紙●文字種類:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字●バーコード種類:UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE128,PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix●電源オプション:専用ACアダプタ・Li-ion充電池●通信方式:USB、シリアル●入力バッファ:4Kバイト●コマンド形式:ESC/P(TM)準拠●切断方式:ティアバー●動作温度範囲(℃):0〜50●耐用寿命:耐摩耗性(km)/50(推奨感熱紙使用のこと)●寸法(W×D×H mm):145.0×135.0 ×58.0(突起部を除く)●質量(g):約490 ※4(バッテリ装着、ロール紙除く)●規格:FCC, CE, VCCI●オプション:ACアダプタ、バッテリパック、バッテリ充電器、ACケーブル、USBケーブル、シリアルケーブル、キャリングケース●ソフトウェア:Printer Driver/SDK, Windows(R) CE SDK, Android(TM) SDK, iOS SDK●※ソフトウェア詳細はこちらの ソフトウェア対応表 対応表をご参照ください。 アズワン品番67-9284-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする