中川製作所
中川製作所の 店舗運営用品
中川製作所の 値付け/タグ用品
中川製作所の 感熱・製品ラベルプリンター
モバイルプリンター DPUシリーズ用ロール紙 10巻入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
仕様
●紙幅:58mm●外径:38mm●内径:9mm●長さ:19m●コア無
注文コード
04631859
品番
TP-S245L-1
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
DPU-S245用ロール紙です。
仕様
●紙幅:58mm●外径:38mm●内径:9mm●長さ:19m●コア無
アズワン品番
67-9284-13