スツール FV-301シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 仕様●色:ピンク●材質:座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/合成樹脂材料●昇降方式:油圧シリンダー式●座面径×高さ:Φ320×H490〜670mm●耐荷重:約100kg●重量:約5kg●脚部径:Φ480mm●組み立て式 注文コード04632078 品番FV-301-P
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

メディカル用として、美容クリニック向けとしても、シンプルで使いやすいスツールです。オールラウンドにご使用いただけます。お手入れ簡単PVCレザーを採用。汚れ、耐久性にもしっかり対応しています。キャスター付きの5本脚タイプのスツールです。お好みの高さに調節可能で、高さ49〜67cmまで可動するので施術に合わせて高さにすることができます。

仕様●色:ピンク●材質:座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/合成樹脂材料●昇降方式:油圧シリンダー式●座面径×高さ:Φ320×H490〜670mm●耐荷重:約100kg●重量:約5kg●脚部径:Φ480mm●組み立て式 アズワン品番67-9285-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする