画像準備中

デジタル指示調節計 C15Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04634300 品番C15TC0TA0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

デジタル指示調節計 SDC15 は、グループ内マルチレンジ入力で新アルゴリズム「Just-FiTTER」を採用したPID制御の□48サイズ小形デジタル調節計です。制御出力は、最大2点(機種による)可能で、リレー出力、電圧パルス、電流から選択かのうです。取付方法は、パネル取付タイプとソケット取付があります。スマートローダーパッケージ対応で設定操作やモニタリングを容易にします。

仕様●出力:電流●入力:熱電対●オプション:なし アズワン品番67-9291-48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04634300 C15TC0TA0000 07692222 C15TC0TA0000 デジタル指示調節計 C15TC〜 azbil(旧:山武) デジタル指示調節計 C15TC〜 azbil(旧:山武) 1個 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする