画像準備中

デジタル指示調節計SDC C1MTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04634711 品番C1MTC0TA0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,200
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

簡単で使いやすい調節計がプロセス制御の課題を解決 ひとめでわかる 15.4mmの大型表示プロセス値(PV)の高輝度白色表示を実現。現場環境での視認性を高めます。また、豊富な動作表示により、プロセス制御の状態をひとめで確認できます。進化したスマートローダパッケージ パラメータ設定、試運転調整、動作確認など、さまざまなシーンで活躍します。アズビルの技術を集結した高性能なPIDシミュレータもワンパッケージで利用でき、思い通りの制御応答を実現します。PLC機能 シリアル通信(RS-485)により通信プログラムレスでデータ通信を可能にすることで、エンジニアリングに要する時間と手間を削減します。

仕様●出力:電流●入力:熱電対●オプション:イベントリレー出力3点、CT2点、RS-485通信 アズワン品番67-9292-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04634711 C1MTC0TA0300 44574339 C1MTC0TA0300 デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武) デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武) 1個 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする