画像準備中

デジタルマスフローコントローラ normal F4Qシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04635070 品番F4Q9500B6TN1E0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥412,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

高速応答低圧損高精度なデジタルマスフローコントローラが正統進化 ひとめで制御状態が分かる大型LEDと液晶表示器を搭載。高流量域から低流量域まで高精度で制御できます。広い範囲で設定流量を変更する用途に適しています。「全閉から制御開始時」「設定値変更時」とも同様に高速応答を実現しています。複数のガス流量を同時に変更する場合もガスの比率を維持できます。低圧ガスも制御できる低差圧構造。

仕様●流量レンジ:5〜500ml/min(normal)●機種タイプ:一体形表示モデル●配管接続方式:Rc1/4●Oリング材質:EPDM●オプション:なし アズワン品番67-9293-51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04635070 F4Q9500B6TN1E0000 51868244 F4Q9500B6TN1E0000 マスフロー azbil(旧:山武) マスフロー azbil(旧:山武) 1個 369,800 税込406,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする