角形近接センサ 直流3線式 NPN プリワイヤ1m FL2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04635289 品番FL2-12A6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,070
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)、相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。高いシール性。(IP67)、充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短路、逆接続)、リレーソレノイドなどを直接開閉できます。(最大開閉電流:200mA)

仕様●寸法:30×30×52.5●検出距離:12mm●側面検出●検出方式:NPN●動作形態:N.O.●プリワイヤ1m アズワン品番67-9293-64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04635289 FL2-12A6S 41065981 FL2-12A6S 直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ azbil(旧:山武) 直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ azbil(旧:山武) 1個 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする