シリンダ形近接センサ 直流3線式 FL7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04635788 品番FL7M-2A6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)

仕様●サイズ:M12●検出距離:2mm●出力:NPN●動作形態:N.0. アズワン品番67-9294-56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04635788 FL7M-2A6 38438811 FL7M-2A6 シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする