アズワン
アズワンの 検出・センサ
アズワンの センサ
アズワンの 光電・ファイバセンサ
シリンダ形近接センサ 直流3線式 FL7Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04635885
品番
FL7M-1P5B6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
仕様
●サイズ:M8●検出距離:1.5mm●出力:NPN●動作形態:N.C.
アズワン品番
67-9294-50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04635885
FL7M-1P5B6
41066523
FL7M-1P5B6
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ
azbil(旧:山武)
1個
¥
9,398
税込
¥
10,338
注文コードが変更になりました。