シリンダ形近接センサ 直流2線式・長距離 FL7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04636829 品番FL7M-4W6-CN03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

長距離検出を実現(M12:4mm、M18:8mm、M30:15mm)。直流2線式無極性を採用し、配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出力器指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。cUL/CE(一部機種を除く)

仕様●サイズ:M12●検出距離:4mm●動作形態:N.0.●プリワイヤコネクタ0.3m アズワン品番67-9295-09

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04636829 FL7M-4W6-CN03 07776423 FL7M-4W6-CN03 直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武) 直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武) 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする