IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04638886 品番VCX-7003-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,700
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。水素ガス雰囲気中でも使用可能。ケースカバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性耐候性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。

仕様●ヘッド形状:センターニュートラル形●アクチュエータ:調整レバー●ケーブル引き出し:G3/4●接点材質:銀●外部規格:TIIS アズワン品番67-9297-63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04638886 VCX-7003-J 07585542 VCX-7003-J IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ azbil(旧:山武) IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ azbil(旧:山武) 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする