オートクレーブ用バスケットフタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04639148 品番 300TL
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オートクレーブ用バスケットのステンレス製フタです。

仕様●材質:ステンレス●適用機種:ES-315、LBS-325、SX/LSX-300、SX/LSX-500、BSX-500●適用バスケット:ACA-325TP、ACA-315T、ACA-310TP、ACA-300T●サイズ:Φ316×高さ25mm●質量:0.5kg アズワン品番67-9298-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする