トミー工業
トミー工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
トミー工業の 洗浄周辺用品
トミー工業の 実験研究用カゴ/バスケット
オートクレーブ用ステンレスカゴ ACAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04639200
品番
ACA-215B
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
オートクレーブ処理に適したパンチングメタル製のカゴです。カゴ全体がパンナチングメタル製で蒸気が回りやすい設計です。
仕様
●材質:ステンレス●適用機種:ES-215、LBS-245●1個収納可●内寸法:Φ224×376mm●質量:1.8kg
アズワン品番
67-9298-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません