トミー工業
トミー工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
トミー工業の 洗浄周辺用品
トミー工業の 実験研究用カゴ/バスケット
オートクレーブ用ステンレスバケツ ACAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04639218
品番
ACA-1000K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液体等の滅菌に適したステンレス製バケツです。液体等の滅菌物が漏れない穴なしのバケツです。
仕様
●材質:ステンレス●適用機種:FLS-1000●1個収納可●内寸法:Φ415×239mm●質量:2.9kg
アズワン品番
67-9298-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません