オートクレーブ用バスケット ACAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04639261 品番 ACA-300T
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

滅菌バッグの滅菌に適したバスケットです。缶体内への液だれを防ぐため下部は穴無し構造になっています。
蒸気が回りやすいよう下部以外は穴あり構造になっています。

仕様●材質:ステンレス●推奨滅菌バッグ:DAB-321、DAB-60L●適用機種:SX/LSX-300(全年代)●内寸法:Φ300×376mm●質量:1.6kg アズワン品番67-9298-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする