オートクレーブ用バスケット ACAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04639270 品番 ACA-1000TP
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

滅菌バッグの滅菌に適したバスケットです。缶体内への液だれを防ぐため下部は穴無し構造になっています。
側面の一部はパンチ穴がなく、排水が簡単です。パンチ穴を小さくして、内容物を取り出す際の引っ掛かりを減らしました。

仕様●材質:ステンレス●適用機種:FLS-1000●内寸法:Φ415×456mm●質量:4.1kg アズワン品番67-9298-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする