トミー工業
トミー工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
トミー工業の 滅菌/消毒機器用品
トミー工業の 滅菌缶/袋
廃棄物用滅菌バッグ DABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
04639315
品番
DAB-700
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
オートクレーブ用の袋です。
仕様
●耐熱:140℃●材質:ポリエステル樹脂製●適用機種:SX-700、LSX-700●サイズ:600W×800Hmm 厚さ40μm●質量:5.4kg/箱
アズワン品番
67-9298-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません