曜日別特売
AS217-EK31 JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ アイデック 04639805

JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-9299-14
内容量1箱(100本)注文コード04639805品番AS217-EK31
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。

仕様●ネジ規格:9-425●外寸:12×32●バイアル種類:透明●セプタム部スリット:有り●ガラス材質:硼珪酸ガラス●セプタム材質:フッ素樹脂/シリコン●キャップ材質:ポリプロピレン●容量1.5mLアズワン品番67-9299-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする