スタック電子
同軸ケーブル SMAP RG402 セミリジットケーブル SMA174シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG402(セミリジットケーブル)●長さ:20cm●特性インピーダンス:50Ω
注文コード
04640329
品番
SMA174-20-RG402
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
両端SMAプラグコネクタにセミリジットケーブルRG402のアセンブリ品です。(20cm)。※写真は実物と異なる場合がございます。
仕様
●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG402(セミリジットケーブル)●長さ:20cm●特性インピーダンス:50Ω
アズワン品番
67-9299-78