SMA174-50-RG402 同軸ケーブル SMAP RG402 セミリジットケーブル SMA174シリーズ スタック電子 04640338

SMA174-50-RG402 同軸ケーブル SMAP RG402 セミリジットケーブル SMA174シリーズ スタック電子 04640338
SMA174-50-RG402 同軸ケーブル SMAP RG402 セミリジットケーブル SMA174シリーズ スタック電子 04640338

同軸ケーブル SMAP RG402 セミリジットケーブル SMA174シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本仕様●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG402(セミリジットケーブル)●長さ:50cm●特性インピーダンス:50Ω注文コード04640338品番SMA174-50-RG402
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

両端SMAプラグコネクタにセミリジットケーブルRG402のアセンブリ品です。(50cm)。※写真は実物と異なる場合がございます。

仕様●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG402(セミリジットケーブル)●長さ:50cm●特性インピーダンス:50Ωアズワン品番67-9299-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする