山一
山一の ユニフォーム・シューズ
山一の シューズ
山一の ナースシューズ
スタンダードクロスサンダル 10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
67-9300-14
注文コード
04640609
品番
10WHL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
人気の定番クロスサンダルです。ナースさん以外にもオフィスや普段履きとしてもお使いいただけます。踵には、滑り止め加工で安心・安全設計です。
仕様
●サイズ:L(23.5cm〜24.0cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約3.5cm●重量:片足M寸約150g
アズワン品番
67-9300-14