オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
コンパクトごみ袋 HD 半透明 10P CB-HNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30冊×10枚)
注文コード
04641300
品番
CB-HN90-10
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
収納に便利なコンパクトシリーズ。取っ手付きで結びやすい。薄手タイプ。
仕様
●サイズ(mm):0.02×900×1000(1枚)●材質:HDPE●重量:10.26kg(ケース)
色
半透明
アズワン品番
67-9301-15