オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
コンパクトごみ袋 LD 透明 10P CB-LNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30冊×10枚)
注文コード
04641336
品番
CB-LN70-10
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
収納に便利なコンパクトシリーズ。取っ手付きで結びやすい。薄手タイプ。
仕様
●サイズ(mm):0.03×800×900(1枚)●材質:LDPE●重量:11.93kg(ケース)
色
透明
アズワン品番
67-9301-18