曜日別特売
NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765

NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765
NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765
NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765
NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765
NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765
NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765
NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765
NS6035-3PI 19Φスチールラックセット NS6035シリーズ AIS (エイ・アイ・エス) 04641765

19Φスチールラックセット NS6035シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード04641765品番NS6035-3PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

19Φスチールラックセット品。耐久性と通気性に優れた、お手軽サイズなスチールラックです。直径19mmで高さが61.8cmのポールに棚板が3枚ついたスチールラックセット『NSシリーズ』です。製品重量4.0kgと軽量なので、持ち運びも簡単に行えます。棚板1枚あたりの耐荷重は40kg、全体耐荷重は80kgです。高さ調節が可能なアジャスター付き。棚板はスリーブの位置を変えることで、2.5cmごとに高さ調節が可能です。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定すだけの簡単組立。

仕様●製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ61.8cm●内寸(約):幅40×奥行30cm●製品重量(約):4.0kg●静止時耐荷重(約):棚板1枚あたり/40kg。全体耐荷重/80kg●構築部品:可動棚板3枚、ベース支柱4本、アジャスター4個●主材:スチール(粉体塗装)●お客様組立品アズワン品番67-9306-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする