デジタルステリライザー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台仕様●材質:ABS樹脂+鋼板●サイズ(本体):高さ327×幅400×奥行275mm、重量:10.4kg●電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:23W注文コード04641887品番T802-00
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

マグネットスイッチ搭載の上位モデル。連続点灯モード、20分自動消灯タイマーモード切替式。インバーター点灯方式、扉の開閉で殺菌灯が点灯します。内装と棚網はステンレス製。
10W 紫外線殺菌ランプ2灯付、棚2段。

仕様●材質:ABS樹脂+鋼板●サイズ(本体):高さ327×幅400×奥行275mm、重量:10.4kg●電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:23Wアズワン品番67-9307-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする