オレンジグリップピンセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04642140 品番 5A-GRIP
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。

仕様●先端説明:角度付き、ポインテッド、極細●コーティング/仕上げ:ノンスリップコーティング●ボディ材質:SAステンレス鋼<耐酸性><非磁性>●ピンセット寸法:外径(mm)/115.0、幅(mm)/9.0、一枚の厚み(mm)/1.50●先端寸法:先端幅(mm)/0.20、先端厚さ(mm)/0.15●質量(g):12.0 アズワン品番67-9308-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする