Rubis
Rubisの その他作業工具
Rubisの ピンセット
オレンジグリップピンセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04642149
品番
2A-GRIP
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。
仕様
●先端説明:ストレート、ラウンド、フラット、ファイン●コーティング/仕上げ:ノンスリップコーティング●ボディ材質:SAステンレス鋼<耐酸性><耐磁性>●ピンセット寸法:外径(mm)/120.0、幅(mm)/9.0、一枚の厚み(mm)/1.50●先端寸法:先端幅(mm)/2.00、先端厚さ(mm)/0.35●質量(g):15.0
アズワン品番
67-9308-31