創朋
創朋の スマホ/タブレット関連アクセサリ
創朋の その他スマホアクセサリ
電動ストレージパンチャー STPN-30シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04642158
品番
STPN-30-H
参考基準価格(税別)
¥946,000
販売価格(税込)
¥1,033,780
販売価格(税別)
¥
939,800
バスケットに入れる
破壊対象数が多い団体様向けの電動式モデル。
HDDに穴を開けて破壊し読取不能にする物理破壊装置です。ツール追加でSSDやテープ等、各種記録媒体も破壊可能になります。
仕様
●電動油圧方式●破壊数1個当たりの作動時間:約10秒●最大荷重:12トン●動作保証温度:5〜45℃●電源電圧:100V●消費電力:300W(破壊中平均)/15W(待機中)●破壊中動作音:約80db●本体外寸:187(W)×289(D)×410(H)mm●重量:約18kg(本体のみ)●製品保証:3年
アズワン品番
67-9308-49