山一
山一の 事務用品
山一の その他医療事務用品
メンズ コンフォートサンダル ホワイト 65シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
67-9333-38
注文コード
04642779
品番
65WHLL
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
甲高調整可能で甲高・幅広の方にも優しいです。足裏の曲線に合わせたフットベットインソールと踵と土踏まずのクッションが疲れを軽減します。アウトソールには歩きやすい滑り止めゴム付きです。
仕様
●サイズ:LL(27.0cm〜27.5cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約3.5cm●重量:片足M寸約200g
アズワン品番
67-9333-38