温度依存性形状記憶シート HUMOFIT(R)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04642901 品番 F10
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

温度依存性が非常に大きいプラスチックシート素材です。低温ではアクリル板のように固く、高温ではゴムのように柔らかくしなやかなプラスチックシート素材です。室温(23℃)以上では、手で伸ばすことも可能です。室温下で触れると体温で柔らかくなり、触れたカラダにフィットします。水はほとんど吸収せず、耐水性に優れたプラスチックシート素材です。においはありません。生地、布などとの貼り合わせてのご使用も可能です。

仕様●サイズ:600×400mm●材質:オレフィン系発泡体●厚み:0.5mm●※医療用途、食品用途には、使用しないで下さい。●※本製品の使用に伴い生じた人的又は物的損害、その他一切の保証はできません。●※日本国内のみでの使用をお願い致します。 アズワン品番67-9334-25
注意
●※医療用途、食品用途には、使用しないで下さい。●※本製品の使用に伴い生じた人的又は物的損害、その他一切の保証はできません。●※日本国内のみでの使用をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする