曜日別特売
F20 温度依存性形状記憶シート HUMOFIT(R) 三井化学 04642910

温度依存性形状記憶シート HUMOFIT(R)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
アズワン品番67-9334-27
内容量1枚注文コード04642910品番F20
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

温度依存性が非常に大きいプラスチックシート素材です。低温ではアクリル板のように固く、高温ではゴムのように柔らかくしなやかなプラスチックシート素材です。室温(23℃)以上では、手で伸ばすことも可能です。室温下で触れると体温で柔らかくなり、触れたカラダにフィットします。水はほとんど吸収せず、耐水性に優れたプラスチックシート素材です。においはありません。生地、布などとの貼り合わせてのご使用も可能です。

仕様●サイズ:210×297mm●材質:オレフィン系発泡体●厚み:0.35mm●※医療用途、食品用途には、使用しないで下さい。●※本製品の使用に伴い生じた人的又は物的損害、その他一切の保証はできません。●※日本国内のみでの使用をお願い致します。アズワン品番67-9334-27
注意
●※医療用途、食品用途には、使用しないで下さい。●※本製品の使用に伴い生じた人的又は物的損害、その他一切の保証はできません。●※日本国内のみでの使用をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする