リムーバーB2 中性除菌洗浄剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 04643059 品番 -
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

芽胞菌を形成するバチルス菌の一種であるセレウス菌に特化した中性除菌洗浄剤です。鉄・ステンレス・アルミニウムなどの金属、プラスチック類、ガラスや陶器に対する腐食性はほとんどありません。高除菌力と同時に高洗浄力を有しており、「除菌」と「洗浄」が同時に行えるので、今まで個別に作業していた手間も購入コストも大幅に抑えられます。※競合商品との洗浄力比較、高濃縮品ですから、汚れの種類により高希釈倍率(100〜300倍)で効果があり経済的です。※最小発育阻止濃度(MIC)法を準用

仕様●主成分:ビグナイド系界面活性剤・第四級アンモニウム塩・非イオン界面活性剤●pH:中性(原液)●外観:緑色・液体●使用方法(希釈濃度):用途に応じ0.3〜1%(浸漬洗浄・スプレー洗浄)●内容量:20kg アズワン品番67-9335-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする