リムーバーND 中性除菌洗浄剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 04643111 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高い除菌性、洗浄性を兼ね備えた洗浄剤です。鉄・ステンレス・アルミニウムなどの金属、ガラスやプラスチックに対する腐食性がなく製造現場・研究器具関連などのあらゆる場所で使用できます。洗浄・除菌を同時に行うため、作業負荷の軽減・工程の短縮につながります。高い希釈倍率でもご利用いただける濃縮タイプです。経済的で手軽に利用する事ができます。

仕様●主成分:界面活性剤(カチオン系、ノニオン系)、溶剤、色素●pH:中性(原液)●外観:赤色透明液体●使用方法(希釈濃度):用途に応じ100〜300倍(浸漬洗浄・ブラッシング・スプレー洗浄)●内容量:10kg アズワン品番67-9335-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする