S.G.E
S.G.Eの 分溜・分離・抽出・ろ過
S.G.Eの クロマトグラフィー製品
S.G.Eの クロマトグラフィー
SGE テーパーフォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
04643156
品番
092003
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様
●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:4.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼アジレント:5890、6850、6890、7890、4890●▼製品コード:LINER AG 4MM ID TAPFOCUS PK5●▼交換用Oリング型番:0726532
アズワン品番
67-9335-60