S.G.E
S.G.Eの 分溜・分離・抽出・ろ過
S.G.Eの クロマトグラフィー製品
S.G.Eの クロマトグラフィー
SGE FASTフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
04643181
品番
092008
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様
●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:2.3mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼アジレント:5890、6850、6890、7890、4890●▼製品コード:LINER AG 2.3MM ID FOCUS PK25●▼交換用Oリング型番:0726532
アズワン品番
67-9335-64