SGE ストレートライナー 内径 4mm アジレントGC用

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 04643278 品番 092222
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。

仕様●注入方法:Split(スプリット)●外径:6.3mm●内径:4.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼アジレント:5890、6850、6890、7890、4890●▼製品コード:LINER AG 4MM ID STRAIGHT PK25●▼交換用Oリング型番:0726532 アズワン品番67-9335-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする