SGE ストレートライナー 石英ガラス アジレントGC用 092004シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 04643461 品番 092004
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。

仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:6.1mm●内径:2.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●材質:石英ガラス●【対応装置】●▼アジレント:5890、6850、6890、7890、4890●▼製品コード:LINER AG QTZ 2MM ID STRAIGHT PK5●▼交換用Oリング型番:0726532 アズワン品番67-9335-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする