SGE フォーカスライナー ウールトップ 島津GC用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 04643515 品番 092059
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。

仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:95.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼島津GC-2030 (SPL injector)、GC-2010 (SPL-2010 Injector)、GC-2014 (SPL-2014 injector) and GC-17A (SPL-17 injector)●▼製品コード:LINER SH2010 3.4MM ID FOCUS PK5●▼交換用Oリング型番:0726533 アズワン品番67-9335-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする