092089 SGE SPMEライナー 島津GC用 092089シリーズ S.G.E 04643777

092089 SGE SPMEライナー 島津GC用 092089シリーズ S.G.E 04643777
092089 SGE SPMEライナー 島津GC用 092089シリーズ S.G.E 04643777
092089 SGE SPMEライナー 島津GC用 092089シリーズ S.G.E 04643777
092089 SGE SPMEライナー 島津GC用 092089シリーズ S.G.E 04643777

SGE SPMEライナー 島津GC用 092089シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
内容量1箱(5本)注文コード04643777品番092089
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。

仕様●注入方法:Direct(ダイレクト)●外径:5.0mm●内径:0.8mm●長さ:95.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-2030 (SPL injector)、GC-2010 (SPL-2010 Injector)、GC-2014 (SPL-2014 injector) and GC-17A (SPL-17 injector)●▼製品コード:LINER SH17A/2010 0.75MM ID PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする