仕様●注入方法:Direct(ダイレクト)●外径:5.0mm●内径:0.8mm●長さ:95.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-2030 (SPL injector)、GC-2010 (SPL-2010 Injector)、GC-2014 (SPL-2014 injector) and GC-17A (SPL-17 injector)●▼製品コード:LINER SH17A/2010 0.75MM ID PK1●▼交換用Oリング型番:0726533
アズワン品番67-9336-25