S.G.E
S.G.Eの 分溜・分離・抽出・ろ過
S.G.Eの クロマトグラフィー製品
S.G.Eの クロマトグラフィー
SGE ダイレクトワイドボアライナー 9A/16A用 島津GC用 GC-14 092084シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
04643847
品番
092084
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様
●注入方法:Splitless/Direct(スプリットレス/ダイレクト)●外径:5.0mm●内径:2.6mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH9A/16A 3.4MM ID PK5●▼交換用Oリング型番:0726533
アズワン品番
67-9336-34