SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04643917 品番 0926201701
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。

仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:4.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●タッチレスパッケージ●Oリング付属●【対応装置】●▼Agilent Intuvo 9000、8890、8860、7890、7890B、7820A、6890、6850、5890 and 4890●▼Bruker/Varian 1177●▼Lucidity GC-FID●▼PerkinElmer GC 2400、Clarus 690 and 590●▼Scion Instruments 8500 and 8300●▼Thermo Scientific TRACE 1610、1600、1300 series and GC Ultra●▼製品コード:LINER AG 4MM ID TAPER OPTCHEM PK1●▼交換用Oリング型番:0726782 アズワン品番67-9336-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする