09262017 SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ S.G.E 04643926

09262017 SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ S.G.E 04643926
09262017 SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ S.G.E 04643926
09262017 SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ S.G.E 04643926
09262017 SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ S.G.E 04643926

SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
内容量1箱(5本)注文コード04643926品番09262017
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。

仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:4.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●タッチレスパッケージ●Oリング付属●【対応装置】●▼Agilent Intuvo 9000、8890、8860、7890、7890B、7820A、6890、6850、5890 and 4890●▼Bruker/Varian 1177●▼Lucidity GC-FID●▼PerkinElmer GC 2400、Clarus 690 and 590●▼Scion Instruments 8500 and 8300●▼Thermo Scientific TRACE 1610、1600、1300 series and GC Ultra●▼製品コード:LINER AG 4MM ID TAPER OPTCHEM PK5●▼交換用Oリング型番:0726782アズワン品番67-9336-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする